Eriks
METABO

METABO Scie à onglets KGSV 72 Xact SYM (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec fonction radiale et système de butèe à règlage symètrique (612216000)

  • ERIKS:13228532
  • Fabricant:4007430296467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique
Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée
Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
Avec lame de scie « multi cut » (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium
Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Équipement standard
Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Fausse équerre, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble
Ajouter à la liste

917,73 €/ Unitéhors TVA

1 110,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO