Eriks
METABO

METABO Scie à onglets KGS 315 Plus (220-240 V / 50 Hz); carton; avec fonction radiale (103150000)

  • ERIKS:12147647
  • Fabricant:4003665505671
Image 1
Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie
Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième point d’aspiration directement sur la zone de coupe
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Rallonges latérales de table latérales intégrées et escamotables en fonte d'aluminium moulée sous pression
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail

Équipement standard
Lame de scie carbure (84 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Pince de serrage, Raccord de réduction 35/58 mm
Ajouter à la liste

1 358,28 €/ Unitéhors TVA

1 643,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO