Eriks
METABO

METABO Scie à onglets et scie circulaire de table KGT 305 M (230 - 240 V / 50 - 60 Hz); carton (619004000)

  • ERIKS:13208756
  • Fabricant:4007430299741
Image 1
Scie à onglets avec fonction supplémentaire de scie sur table pour les coupes longitudinales
Passage rapide du mode onglets au mode table
Poids léger compact, idéal pour une utilisation mobile
Transport facile grâce au blocage de la tête de scie
Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Équipement standard
Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Guide latéral, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Sac collecteur de sciures, Outil pour le changement de la lame, Bâton poussoir
Ajouter à la liste

775,17 €/ Unitéhors TVA

937,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO