Satineuse performante pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage miroir par exemple de l'acier inoxydable
Productivité maximale grâce au moteur puissant de 1700 watts et au réducteur à planètes à entraînement puissant
Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un guidage optimale et un travail sans fatigue
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Blocage de la broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide d'accessoire
Régalge facile et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire
Broche de serrage silencieuse et crabotée pour un ponçage uniforme
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Équipement standard
Poignée supplémentaire