Eriks
METABO

METABO Sacoche à outils (petit modèle) (657006000)

  • ERIKS:12570651
  • Fabricant:4007430243706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La sacoche à outils robuste et compacte de Metabo, La sacoche dispose de trois compartiments avec sangle à fermeture auto-agrippante pour deux batteries et un chargeur, Une grande pochette avec fermeture éclair et deux autres petites poches à l'extrémité gauche et droite avec fermeture auto-agrippante se trouvent à l'extérieur de la sacoche pour un accès rapide, Rembourrages latéraux confortables et sangle de transport rembourrée, Trois logos Metabo réfléchissants pour une visibilité optimale de la sacoche sur le chantier, Fond robuste intégré avec baguettes en saillie pour protéger le contenu de la sacoche, Matériau : polyester 600D imperméable et indéchirable, Dimensions (LxlxH) : 460 mm x 260 mm x 280 mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO