Eriks
METABO

METABO Sacoche à outils (grand modèle) (657007000)

  • ERIKS:12570653
  • Fabricant:4007430243713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La grande sacoche à outils pratique de Metabo, La sacoche dispose de cinq compartiments avec sangle à fermeture auto-agrippante pour trois batteries, un chargeur et des accessoires, Deux grandes pochettes extérieures avec fermeture éclair et trois autres pochettes pour un accès rapide, Rembourrages latéraux confortables et sangle de transport rembourrée, Trois logos Metabo réfléchissants pour une visibilité optimale de la sacoche sur le chantier, Fond robuste intégré avec baguettes en saillie pour protéger le contenu de la sacoche, Matériau : polyester 600D imperméable et indéchirable, Dimensions (LxlxH): 670 mm x 290 mm x 325 mm
Ajouter à la liste

46,78 €/ Unitéhors TVA

56,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO