Eriks
METABO

METABO Rouleau à expansion gonflable, 90 x 100 mm (623542000)

  • ERIKS:14510419
  • Fabricant:4007430208514
Image 1
For using sanding belts and abrasive sleeves. The sanding belts/ abrasive sleeves are pushed over the roller. The air volume in the roller is adjusted individually., Ideal for easy processing of contours
Ajouter à la liste

155,75 €/ Unitéhors TVA

188,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO