Eriks
METABO

METABO Roue abrasive en fibre 105x100 mm, P 280 (623514000)

  • ERIKS:23918387
  • Fabricant:4007430148384
Image 1
Fibres de nylon élastiques à grain enchevêtré pour le satinage, matage, polissage sans ombre sur acier inoxydable et métaux NF, Pour le lissage des surfaces de bois, Vitesse de rotation maximale : 5600 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 2900 tr/min., Ø 115 mm : 2600 tr/min.
Ajouter à la liste

48,95 €/ Unitéhors TVA

59,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO