Eriks
METABO

METABO Roue abrasive à lamelles 50 x 20 x 6 mm, P 60, corindon brun (631110000)

  • ERIKS:14512649
  • Fabricant:4007430424501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roues abrasives à lamelles en corindon brun, Pour le travail de pièces profilées, de surfaces intérieures, d'endroits étroits et difficilement accessibles. Spécialement pour un usage en quart-de-cercle., Idéales pour lisser, éliminer la rouille, dégrossir, ébavurer, poncer grossièrement l'acier, traiter les surfaces d'acier, matifier, poncer des surfaces, poncer avec des effets
Ajouter à la liste

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO