Eriks
METABO

METABO Riveteuse sans fil NP 18 LTX BL 5.0 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (619002800)

  • ERIKS:13544341
  • Fabricant:4007430334671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé
100 % compatible avec toutes les batteries Metabo de 18 volts
Longévité élevée grâce au moteur Brushless et au réducteur de précision robuste
Avec mâchoires de fixation pour une utilisation à une main : le rivet installé tient dans toutes les positions
Réservoir collecteur transparent pour le vidage facile des tiges de rivet
Changement rapide des mâchoires pour différents diamètres de rivet grâce à l'outil intégré
Travail sûr grâce à l'arceau de protection robuste pour les mains
Lampe LED pour un éclairage optimal lors du rivetage, peut être éteinte pour les surfaces réfléchissantes
Design ergonomique pour un travail confortable, même dans les coins
Œillet robuste pour travailler sans effort avec l'équilibreur/le ressort
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
4 mâchoires de fixation, 4 mâchoires standard, Crochet de ceinture, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Ajouter à la liste

939,51 €/ Unitéhors TVA

1 136,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Capacité de l'accu
4 A·h
Course d'appareil
25 mm
Poids avec accu
2.2 kg
Tension nominale
18 V
Force de pose
10000 N