Eriks
METABO

METABO Renvoi d'angle à changement rapide « Quick » (627261000)

  • ERIKS:12570618
  • Fabricant:4007430249517
Image 1
Pour le perçage et le vissage dans les endroits difficilement accessibles, Logement d'embouts magnétiques de 1/4" (6,35 mm) avec queue hexagonale, Réducteur en acier spécial, Convient pour rotation à droite et à gauche ; jusqu'à max. 28 Nm, Pour toutes les machines Metabo BS/SB 18 L et PowerMaxx « Quick »
Ajouter à la liste

35,59 €/ Unitéhors TVA

43,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO