Fixation sans outil, rapide et confortable de l'adaptateur coudé, Broche Quick pour monter le mandrin à changement rapide 627240000 et le porte-embout à changement rapide 627241000, Logement d'embouts magnétiques de 1/4" (6,35 mm) avec queue hexagonale, Convient pour rotation à droite et à gauche, Pour outils sans fil jusqu'à max.110 Nm, Pour toutes les visseuses Metabo « Quick » LTX avec collier de serrage de 43 mm de diamètre