Eriks
METABO

METABO Renvoi d'angle à changement rapide « Quick » (627077000)

  • ERIKS:12507510
  • Fabricant:4007430232137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fixation sans outil, rapide et confortable de l'adaptateur coudé, Broche Quick pour monter le mandrin à changement rapide 627240000 et le porte-embout à changement rapide 627241000, Logement d'embouts magnétiques de 1/4" (6,35 mm) avec queue hexagonale, Convient pour rotation à droite et à gauche, Pour outils sans fil jusqu'à 100 Nm, Pour toutes les machines Metabo LT « Quick »
Ajouter à la liste

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO