Eriks
METABO

METABO Renvoi d'angle 57 Nm (630463000)

  • ERIKS:13707266
  • Fabricant:4007430157300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Renvoi d’angle pour un usage professionnel, Convient aux visseuses sans fil jusqu'à 57 Nm et 2000 trs/min. maximum, Surangle de 50 mm seulement, Logement d'embouts avec raccord rapide, Avec emmanchement hexagonal de 1/4" (6,35 mm), Réducteur en acier spécial, Pour rotation à droite et à gauche, Poignée réglable sur 12 positions avec bouton-poussoir verrouillable, Renvoi d'angle avec angle d'inclinaison 105°, Pour un vissage facile dans les endroits difficiles d'accès
Ajouter à la liste

154,24 €/ Unitéhors TVA

186,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO