Pour un vissage facile dans les endroits difficiles d'accès, Convient aux visseuses sans fil jusqu'à 14 Nm et 400 tr/min maximum, Surangle de 30 mm seulement, Logement d'embouts magnétique, Avec emmanchement hexagonal de 1/4" (6,35 mm), Réducteur en acier spécial, Pour rotation à droite et à gauche, Renvoi d'angle avec angle d'inclinaison 105°