Eriks
METABO

METABO Rainureuses à béton MFE 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec meule de fraisage diamantée 20 mm universelle (604040900)

  • ERIKS:13548049
  • Fabricant:4007430333513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Idéal pour les installations électriques, pour la pose de câbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm
Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et auu réducteur haute performance biétagé
Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine
Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage
Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables 
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr
Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage
Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP)
Convient à la réalisation de rainures d'une largeur max. de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial)
Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité

Équipement standard
Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Meule de fraisage diamantée de 20 mm 2 UP, Écrou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret
Ajouter à la liste

721,71 €/ Unitéhors TVA

873,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1900 W
Rotation en ralenti
5000 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Couple de rotation max.
6 Nm
Poids d'appareil
4.6 kg
Longueur de câble
4 m