Eriks
METABO

METABO Raccord de sécurité pour batterie DS, 60 cm (628966000)

  • ERIKS:14512434
  • Fabricant:4061792200814
Image 1
Raccord de sécurité robuste pour tous les modèles de batterie DS LiHD Metabo, Pas d'ouverture involontaire de la fixation grâce au mousqueton avec système Twist Lock, Marquage clair du poids maximal, Certification conforme à la norme de sécurité internationale ANSI/ISEA 121-2018, D'autres produits anti-chute sont disponibles dans la gamme d'accessoires Metabo pour la sécurité au travail
Ajouter à la liste

22,29 €/ Unitéhors TVA

26,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO