Eriks
METABO

METABO Rabot sans fil HO 18 LTX 20-82 18V; metaBOX 340 (602082840)

  • ERIKS:13365909
  • Fabricant:4007430325075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
Guide latéral pour un guidage précis du rabot
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure
Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Fers de rabot réversibles carbure, Guide latéral, Calibre de réglage, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

266,31 €/ Unitéhors TVA

322,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO