Eriks
METABO

METABO Rabot HO 26-82 (230 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215 (602682700)

  • ERIKS:13365910
  • Fabricant:4007430325099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
Guide latéral pour un guidage précis du rabot
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans, metaBOX 215
Ajouter à la liste

230,67 €/ Unitéhors TVA

279,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO