Eriks
METABO

METABO Prise d’eau flottante compl. (0903061359)

  • ERIKS:14513032
  • Fabricant:4003665420844
Image 1
Suitable for drawing from cisterns, ponds or streams, Prevents the suction of dirt particles, Water intake in the cleanest area, just below the water surface, For connection to 1" spiral suction hoses, Consisting of:, Floating ball PE / 2 eyelets, Ø 150 mm, Special steel ring, VA, Hose clamp, steel galvanised, Brass hose nozzle/O-ring, 1" male thread, Brass check valve, 1" with strainer, special steel
Ajouter à la liste

70,31 €/ Unitéhors TVA

85,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO