Eriks
METABO

METABO Porte-meule pour petites meules de tronçonnage (630189000)

  • ERIKS:14248279
  • Fabricant:4007430417183
Image 1
Pour fixer de petites meules de tronçonnage et d'ébarbage sur des meuleuses droites, Consigne de sécurité : lors de l'utilisation de cette broche de serrage, la vitesse de rotation maximale doit être respectée. Avec la meule installée, la broche de serrage doit être utilisée avec les vitesses de rotation maximales suivantes : meules de Ø 50 mm : vitesse de rotation maximale : 19 100 tr/min. ; meules de Ø 76 mm : vitesse de rotation maximale : 12 500 tr/min.
Ajouter à la liste

15,89 €/ Unitéhors TVA

19,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO