Eriks
METABO

METABO Ponceuses de rénovation RSEV 19-125 RT (+6 accessoires)

  • ERIKS:13548041
  • Fabricant:4007430313645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1900 W
Rotation en ralenti
8200 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
6800 rpm
Poids d'appareil
3.5 kg
Longueur de câble
4 m