Ponceuse de tubes à bande compacte avec des vitesses de bande élevées pour le travail productif sur les tubes en acier inoxydable
Grand angle d'enroulement de 190° pour une surface sans attaque
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
10 bandes abrasives zirconium (30x533 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (30 x 533 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (30 x 533 mm ; moyennes), metaBOX 185 XL