Eriks
METABO

METABO Ponceuses à tubes RBE 15-180 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602243500)

  • ERIKS:13189322
  • Fabricant:4007430298799
Image 1
Ponceuse de tubes à bande à entraînement puissant avec réducteur à deux vitesses pour travailler sur de grands tubes en acier inoxydable
Grand angle d'enroulement de 270° pour une surface sans attaque et un avancement rapide du travail
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Rouleau d'entraînement caoutchouté : empêche la bande abrasive de glisser
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium (40x760 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (40 x 760 mm moyennes), metaBOX 185 XL
Ajouter à la liste

1 113,75 €/ Unitéhors TVA

1 347,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1550 W
Vitesse de bande
8.4 - 28 m/s
Largeur de la bande
40 mm
Longueur de ruban
760 mm
Diamètre maxiùmale du tuyau
180 mm
Angle max.
270 °
Poids d'appareil
3.4 kg
Longueur de câble
4 m