Eriks
METABO

METABO Ponceuses à bras LSV 5-225 Comfort (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec bras règlable (600136000)

  • ERIKS:13547967
  • Fabricant:4007430282675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
Lampe LED pour la détection et le travail directs des irrégularités et des rainures
Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
Longueur réglable : possibilité de réduire ou augmenter la longueur du bras sans outil pour les espaces étroits ou les hauteurs de plafond importantes
Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire)
Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface 
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages 

Équipement standard
Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Rallonge, Clé mâle à six pans, Coffret
Ajouter à la liste

969,21 €/ Unitéhors TVA

1 172,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
500 W
Poids d'appareil
4.5 kg
Rotation en ralenti
1650 rpm
Diamètre de disque d'aiguisage
225