Eriks
METABO

METABO Ponceuse vibrante SRE 3185 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600442500)

  • ERIKS:12706762
  • Fabricant:4007430271143
Image 1
Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
Excellente finition sans trace de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement professionnel des surfaces
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
Flasque de palier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
Sac à poussière en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Équipement standard
Sacs à poussières en tissu, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

163,35 €/ Unitéhors TVA

197,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO