123,75 €/ Unitéhors TVA
149,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 200 W |
Longueur de plaque d'aiguisage | 102 mm |
Largeur de plaque d'aiguisage | 114 mm |
Poids d'appareil | 1.3 kg |
Vitesse nominale continue | 22000 rpm |
Rotation en ralenti | 26000 rpm |