Eriks
METABO

METABO Ponceuse multifonctions FMS 200 Intec (230 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600065500)

  • ERIKS:23917557
  • Fabricant:4007430151704
Image 1
Patin triangulaire pour le ponçage des arêtes, des coins et des surfaces
Machine légère et maniable pour une utilisation confortable à une main
Excellent rapport poids/puissance pour travailler sans se fatiguer
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages avec l'adaptateur (accessoire)

Équipement standard
Cassette de collecte des poussières, 1 filtre à plis, Coffret
Ajouter à la liste

88,11 €/ Unitéhors TVA

106,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
200 W
Longueur de plaque d'aiguisage
147 mm
Largeur de plaque d'aiguisage
100 mm
Poids d'appareil
1.2 kg
Vitesse nominale continue
22000 rpm
Rotation en ralenti
26000 rpm