Eriks
METABO

METABO Ponceuse excentrique SXE 450 TurboTec (220-240 V / 50 Hz); metaBOX 215 (600129700)

  • ERIKS:12369178
  • Fabricant:4007430168993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Poignée supplémentaire amovible
Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 215
Ajouter à la liste

321,75 €/ Unitéhors TVA

389,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO