Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Poignée supplémentaire amovible
Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
Équipement standard
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu