Eriks
METABO

METABO Ponceuse excentrique SXE 3150 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600444500)

  • ERIKS:12706776
  • Fabricant:4007430271181
Image 1
Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Équipement standard
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, Sacs à poussières en tissu, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

167,31 €/ Unitéhors TVA

202,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO