Eriks
METABO

METABO Ponceuse excentrique à  air comprimé DSX 150 carton (601558000)

  • ERIKS:12658807
  • Fabricant:4007430245809
Image 1
Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
Pour ponçage à sec ou humide
Aspiration externe : possibilité de raccordement Ø 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière
Plateau à 6 trous Ø 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs standard

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Clé plate, Clé mâle à six pans, Flacon d’huile
Ajouter à la liste

216,81 €/ Unitéhors TVA

262,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO