Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantées
Productivité maximale grâce au moteur Metabo Marathon puissant de 1 900 watts avec un faible poids
Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles
Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
Travail près du bord grâce au segment de capot relevable
Résultats d'aspiration parfaits : couronne de brosses montée sur ressorts au niveau du capot de protection qui s'adapte à toutes les surfaces et hauteurs de segments
Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du ponçage
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm
Équipement standard
Poignée en arceau, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Meule-boisseau diamantée Béton « professional », Clé à ergots, Coffret