Eriks
METABO

METABO Ponceuse de rénovation RSEV 17-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L (603829510)

  • ERIKS:14509956
  • Fabricant:4061792176768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantées
Système universel pour un meulage sans poussière à l'intérieur et à l'extérieur
Capot d'aspiration antistatique amovible sans outil pour l'utilisation comme meuleuse d'angle avec capot de protection
Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles
Avance rapide grâce au moteur Metabo Marathon puissant et robuste
Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
Travail près du bord grâce au segment de capot relevable
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Capot d'aspiration GED 125, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Meule-boisseau diamantée Béton « classic », Clé à ergots, metaBOX 165 L
Ajouter à la liste

484,11 €/ Unitéhors TVA

585,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO