Eriks
METABO

METABO Ponceuse à  bande BAE 75 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec socle de machine (600375000)

  • ERIKS:23998705
  • Fabricant:4007430185655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Résultats de ponçage exceptionnels grâce au moteur puissant et à la course précise de la bande
Remplacement rapide et sans outil de la bande abrasive
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de la bande
Avec sac à poussières antistatique pour travailler sans raccorder d'aspirateur
Poignée supplémentaire pour un guidage optimal de la machine
Avec un socle pour passer sans outil et en quelques secondes à une utilisation stationnaire
Avec guide longitudinal pour le guidage précis de la pièce à usiner en poste fixe
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Équipement standard
Sac à poussières, Poignée supplémentaire, Clé mâle à six pans, Adaptateur d'aspiration, Guide longitudinal, Socle de machine
Ajouter à la liste

345,51 €/ Unitéhors TVA

418,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1010 W
Longueur de plaque d'aiguisage
150 mm
Largeur de plaque d'aiguisage
85 mm
Poids d'appareil
4.9 kg