Eriks
METABO

METABO Pompe submersible Série: TPF 7000 S

  • ERIKS:23998733
  • Fabricant:4003665502267
Image 1
Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins, ou des caves inondées
Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduelle de 2-3 mm
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
Carter robuste en plastique antichoc
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

contenu de la livraison
Raccord coudé avec adaptateur multiple, Interrupteur à flotteur
Ajouter à la liste

198,99 €/ Unitéhors TVA

240,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz