Eriks
METABO

METABO Pompe immergée TDP 7501 S (220-240 V / 50 Hz); carton (0250750100)

  • ERIKS:23998731
  • Fabricant:4003665502281
Image 1
Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
Pour l'exploitation directe de systèmes d'irrigation ainsi que pour l'arrosage du jardin à partir de sources profondes, de puits ou de citernes
L'entraînement de la pompe à 3 turbines permet d'obtenir une pression optimale
Jusqu'à 3 arroseurs peuvent être raccordés simultanément à la pompe
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
Le clapet anti-retour intégré empêche de manière fiable le retour de l'eau vers la pompe
Carter robuste en plastique antichoc
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

Équipement standard
Adaptateur multifonctions, Interrupteur à flotteur
Ajouter à la liste

315,81 €/ Unitéhors TVA

382,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz