Eriks
METABO

METABO Pompe immergée pour eau sale PS 7500 S (220-240 V / 50 Hz); carton (0250750000)

  • ERIKS:23998730
  • Fabricant:4003665502274
Image 1
Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire ou l'eau sale depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
Carter robuste en plastique antichoc
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

Équipement standard
Raccord coudé avec adaptateur multiple, Interrupteur à flotteur
Ajouter à la liste

167,31 €/ Unitéhors TVA

202,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension d'alimentation
1 x 230V AC