Eriks
METABO

METABO Pompe immergée pour eau claire TP 8000 S (220-240 V / 50 Hz); carton (0250800000)

  • ERIKS:23998732
  • Fabricant:4003665502250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
Carter robuste en plastique antichoc
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

Équipement standard
Raccord coudé avec adaptateur multiple, Interrupteur à flotteur
Ajouter à la liste

127,71 €/ Unitéhors TVA

154,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz