Eriks
METABO

METABO Pompe immergée pour eau claire TP 12000 SI (220-240 V / 50 Hz); carton (0251200009)

  • ERIKS:23906913
  • Fabricant:4003665401553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
Aspiration plate jusqu’à un niveau d'eau résiduel de 2-3 mm
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Interrupteur à flotteur intégré pour le fonctionnement automatique
Clapet anti-retour intégré et purgeur d’air automatique
Facilité d‘utilisation dans les puits étroits jusqu'à 25 x 25 cm
Raccord universel

Équipement standard
Adaptateur multifonctions
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Fréquence
50Hz