Eriks
METABO

METABO Pompe immergée combinée TPS 16000 S Combi (220-240 V / 50 Hz); carton (0251600000)

  • ERIKS:23998737
  • Fabricant:4003665502335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifonctions, également utilisables comme pompe immergée pour eau claire et eaux usées (oder eau sale)
Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
Aspiration plate jusqu'à 1 mm en mode eau claire
Réglage facile et pratique du pied de la pompe sur le mode de fonctionnement souhaité
Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
Commutation facile du mode automatique avec interrupteur à flotteur au mode manuel pour l'aspiration plate.
Carter en plastique antichoc
En mode eaux usées, convient aux grosses impuretés d'une granulométrie max. de 30 mm
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

Équipement standard
Raccord coudé avec adaptateur multiple, Interrupteur à flotteur
Ajouter à la liste

266,31 €/ Unitéhors TVA

322,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Débit maximum
16000 l/min
Débit nominal
16 m³/h
Immersion max.
7 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC