969,21 €/ Unitéhors TVA
1 172,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Débit maximum | 28000 l/min |
Immersion max. | 7 m |
Avec flotteur | Oui |
Type d'interrupteur | Interrupteur à flotteur |
Tension d'alimentation | 1 x 230V AC |
Fréquence | 50Hz |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Hauteur de la pompe | 537 mm |