Eriks
METABO

METABO Pompe à graisse sans fil FP 18 LTX 18V; carton (600789850)

  • ERIKS:14451357
  • Fabricant:4061792223479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations
Travail propre grâce au préréglage de la quantité d'éjection à l'aide de la molette à 10 niveaux
Choix entre une pression élevée et un débit élevé en fonction de l'application
Visibilité optimale lors de la lubrification grâce à la LED qui se trouve sur le carter et à une autre LED à fixer à l'extrémité du flexible
Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu
3 moyens de remplissage : cartouches de graisse, récipient ou remplissage direct
Valve de purge intégrée pour une avance constante
Aimant pour la fixation sur le métal (accessoire), sangle d'épaule pratique et long tuyau avec support pour une utilisation flexible
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lampe LED supplémentaire pour flexible, Sangle d'épaule, sans batterie, ni chargeur
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
METABO