Eriks
METABO

METABO Poinçon pour NIV18 LTX BL 1.6 (630243000)

  • ERIKS:14202893
  • Fabricant:4061792184251
Image 1
Pour le travail de la tôle d'acier de 0,7 à 1,6 mm (0.0275" - 0.0629"), Pour le travail de l'aluminium jusqu'à 2,0 mm (0.0787") d'épaisseur de tôle
Ajouter à la liste

51,03 €/ Unitéhors TVA

61,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO