Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 76 mm P 60, F-ZK (626875000)

  • ERIKS:14511356
  • Fabricant:4061792174252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier.
  • Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre.
  • Performance abrasive élevée et régulière.
  • Ponçage à froid.
  • Niveau sonore faible.
  • Résultat de ponçage uniforme; ponçage confortable avec très peu de vibrations. Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables.
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Plateaux abrasifs à lamelles obliques: angle d'incidence 7-9°.
Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO