Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 150 mm P 80 FS-CER, Con (626489000)

  • ERIKS:12955698
  • Fabricant:4007430280800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut, Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus efficace ; convient également pour le ponçage de grandes surfaces, Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation grâce au grain céramique., Ponçage à froid pour les matériaux qui conduisent mal la chaleur., Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze., Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

16,87 €/ Unitéhors TVA

20,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO