Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 150 mm P 60 F-ZK, Con (626491000)

  • ERIKS:14511111
  • Fabricant:4007430280824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut, Abrasif : corindon de zirconium, Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus efficace ; convient également pour le ponçage de grandes surfaces, Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation du corindon de zirconium., Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable., Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

15,58 €/ Unitéhors TVA

18,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO