Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 80, N-CZr (623197000)

  • ERIKS:14510259
  • Fabricant:4007430087768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier, Qualité Novoflex : entrée de gamme performante, Performance abrasive élevée et régulière, Ponçage à froid, Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO