Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 40, FS-CER (626169000)

  • ERIKS:14510936
  • Fabricant:4007430217813
Image 1
Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force., Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze., Longévité très élevée ; ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes, Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO