Eriks
METABO

METABO Plateau abrasif à lamelles 115 mm P 120, F-NK (624394000)

  • ERIKS:14510636
  • Fabricant:4007430444059
Image 1
Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l’acier, des métaux NF, du bois et des matières plastiques, Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre, Performance abrasive élevée et régulière, Ponçage à froid, Niveau sonore faible, Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO